Easyfix-kunststofboks med 3 rum 73 mm

Art.-nr.: 955785 73
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.337 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Easyfix
    Højde 110 mm
    Bredde 73 mm
    Dybde 73 mm
    Nyttehøjde 73 mm
    Produkttype Beholder til smådele

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 955785 73
    EAN/GTIN 4062406206437
    Producentnummer 955785 73

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kunststofboks til handy opbevaring af tænger, sakse, blyanter, knive. 2 små rum og 1 stort rum.
    Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

    Passer til:

    Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

    Leveringsomfang:

    Alle tilhørende basisplader.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven