Easyfix-skruenøgleholder 9,5 mm

Art.-nr.: 955700 9,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
478 styk på lager

Vælg variant og styktal

Holder, bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Easyfix
    Holder, bredde 9,5 mm
    Antal holdere 2
    Til nøgle, størrelse 6 mm - 9 mm
    Materiale, grundplade Kunststof
    Materiale, krog Kunststof
    Grundplade, type Dobbelt
    Produkttype Holder til skruenøgler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 955700 9,5
    EAN/GTIN 4062406197674
    Producentnummer 955700 9,5

    Betegnelse

    Udførelse:

    Overskuelig opbevaring af skruenøgler. Nøglestørrelsen kan omgående identificeres gennem åbningen.
    Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

    Passer til:

    Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

    Leveringsomfang:

    Alle tilhørende basisplader.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven