UNI Tower stationær U-form L

Art.-nr.: 955460 L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Højdeindstilling i intervaller: 37

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoffmann hulvægsintervaller 9×9
Højdeindstilling i intervaller 37
Serie Tower
Højde 1.920 mm
Bredde 750 mm
Dybde 750 mm
Nyttebredde 690 mm
Nyttedybde 510 mm
Bæreevne 150 kg
Vægt 92 kg
Produkttype Hulvægstårn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955460 L
EAN/GTIN 4062406584672
Producentnummer 955460 L

Betegnelse

Udførelse:

Repræsentativt, modulopbygget udleveringssystem til direkte adgang til arbejdsmaterialer og hurtig visualisering af oplysninger. Kan konfigureres frit takket være alsidigt tilbehør og perfekt kompatibilitet med Easyfix-systemet. Kan anvendes variabelt og universelt til forskellige opgaver og indhold, f.eks. til 5S-udveksling, udlevering af førstehjælpsmaterialer, rengøringsmateriale, værktøj, informationer osv.
Alsidig både indvendigt og udvendigt med hulplader □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør som f.eks. Easyfix-kroge og -holdere. Med signalforsatser, der fås som ekstraudstyr, i forskellige farver, er de hurtige at få øje på i produktionsområdet. Tilvalg af låger, der kan låses, giver mulighed for sikker opbevaring.
U-form: 2 sidevægge med bagvæg. Montering af skuffer kun mulig i str. M. Der må maks. monteres 1 skuffemodul pr. Tower.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. Kan ikke konfigureres.

Bemærk:

Tilbehør som forsatser, piktogrammer, hylder, skuffer, låger og skydegreb finder du under nr. 955474955499.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven