Industri-papirservietter (blå), Type: W

Art.-nr.: 089105 W
(DKK 0,32 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.348 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tidligere Tork-betegnelse 330
Servietter 1000
Lag 3
Bredde 370 mm
Længde 340 mm
Farve blå
Passertilholder / dispenser F1, W1
Produkttype Papirservietter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 089105 W
EAN/GTIN 7322540345056
Producentnummer 128407

Betegnelse

Udførelse:

Bredt udvalg af specialklude til gulvvask og rengøring. Hver klud er udviklet til en speciel opgave. Med den passende hygiejnedispenser får du et effektivt system.
Tork industripapirstørreservietter (330): egnet til industrien samt til aftørring af hænder.
Med den rigtige aftørringsklud er det muligt at opsuge udtrådte eller spildte væsker væsentligt mere effektivt og effektivt eller opsuge snavs og støv. Hænderne beskyttes mod snavs og varme. Tørreklude fås som rulleklude eller enkeltklude.

Passer til:

Papirrulleholder nr. 089160 str. F1 / W1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven