UNI Tower mobil U-form M

Art.-nr.: 955462 M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Højdeindstilling i intervaller: 37

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hoffmann hulvægsintervaller 9×9
    Højdeindstilling i intervaller 37
    Serie Tower
    Højde 2.070 mm
    Bredde 720 mm
    Dybde 750 mm
    Nyttebredde 540 mm
    Nyttedybde 510 mm
    Hjul-⌀ 125 mm
    Bæreevne 150 kg
    Vægt 89 kg
    Produkttype Hulvægstårn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 955462 M
    EAN/GTIN 4062406584726
    Producentnummer 955462 M

    Betegnelse

    Udførelse:

    Repræsentativt, modulopbygget udleveringssystem til direkte adgang til arbejdsmaterialer og hurtig visualisering af oplysninger. Kan konfigureres frit takket være alsidigt tilbehør og perfekt kompatibilitet med Easyfix-systemet. Kan anvendes variabelt og universelt til forskellige opgaver og indhold, f.eks. til 5S-udveksling, udlevering af førstehjælpsmaterialer, rengøringsmateriale, værktøj, informationer osv.
    Alsidig både indvendigt og udvendigt med hulplader □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør som f.eks. Easyfix-kroge og -holdere. Med signalforsatser, der fås som ekstraudstyr, i forskellige farver, er de hurtige at få øje på i produktionsområdet. Tilvalg af låger, der kan låses, giver mulighed for sikker opbevaring.
    Med 4 drejelige hjul, ⌀ 125 mm, 2 med hjulbremse.
    U-form: 2 sidevægge med bagvæg. Montering af skuffer kun mulig i str. M. Der må maks. monteres 1 skuffemodul pr. Tower.

    Lakering:

    Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. Kan ikke konfigureres.

    Bemærk:

    Tilbehør som forsatser, piktogrammer, hylder, skuffer, låger og skydegreb finder du under nr. 955474955499.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven