Easyfix-dispenserboksholder, ⌀ 6 mm, Type: 1

Art.-nr.: 955580 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
800 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Højde 128 mm
Bredde 220 mm
Nyttedybde 75 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Produkttype Dispenserboks-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955580 1
EAN/GTIN 4062406196202
Producentnummer 955580 1

Betegnelse

Udførelse:

Dispenserboks-holder egnet til engangshandsker, ørepropper, kosmetikservietter osv. Trådbøjlen kan indstilles i dybden, så bokse sidder fast opspændt og ikke glider. Ståltråd kan flyttes (fire mulige trådpositioner).
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.
Boksstørrelse dybde 55 - 75 mm.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven