Easyfix-dobbeltkrog, Nyttedybde: 32mm

Art.-nr.: 955635 32
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    70,18  DKK / styk
  • fra 5 styk
    58,48  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
976 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttedybde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Nyttehøjde 27 mm
Nyttebredde 38 mm
Nyttedybde 32 mm
Materiale, grundplade Kunststof
Materiale, krog Kunststof
Grundplade, type Dobbelt
Krogform Dobbeltkrog
Produkttype Krog til hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955635 32
EAN/GTIN 4062406197001
Producentnummer 955635 32

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven