Dobbeltkrog, Nyttedybde: 56mm

Art.-nr.: 955635 56
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    110,08  DKK / styk
  • fra 5 styk
    91,73  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.324 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttedybde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nyttehøjde 37 mm
Nyttebredde 48 mm
Nyttedybde 56 mm
Materiale, grundplade Kunststof
Materiale, krog Kunststof
Grundplade, type Dobbelt
Krogform Dobbeltkrog
Produkttype Krog til hulplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955635 56
EAN/GTIN 4062406584238
Producentnummer 955635 56
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.
Dobbeltkrog egnet til tungt værktøj som f.eks. muggerter op til 2 kg.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven