Easyfix-borholder 1-13

Art.-nr.: 955720 1-13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
484 styk på lager

Vælg variant og styktal

til bor str. Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Easyfix
    Højde 76 mm
    Bredde 220 mm
    Dybde 74 mm
    Produkttype Borholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 955720 1-13
    EAN/GTIN 4062406197766
    Producentnummer 955720 1-13

    Betegnelse

    Udførelse:

    Overskuelig opbevaring af 29 bor i 2 rækker. Med diameteroplysninger. Kan også anvendes stående på bordpladen.
    Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

    Passer til:

    Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

    Passer til:

    Bor str.: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 (M3) - 3 - 3,3 (M4) - 3,5 - 4 -
    4,2 (M5) - 4,5 - 5 (M6) - 5,5 - 6 - 6,5 - 6,8 (M8) -
    7 - 7,5 - 8 - 8,5 (M10) - 9 - 9,5 - 10 - 10,2 (M12) -
    10,5 - 11- 11,5 - 12 (M14) - 12,5 - 13

    Leveringsomfang:

    Alle tilhørende basisplader.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven