• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Forsænkerholder, til forsænker str.: 6-25

Art.-nr.: 955725 6-25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
551 styk på lager

Vælg variant og styktal

til forsænker str. Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 76 mm
Bredde 73 mm
Dybde 74 mm
Produkttype Forsænkerholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955725 6-25
EAN/GTIN 4062406197773
Producentnummer 955725 6-25
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Overskuelig opbevaring af 7 forsænkere i 2 rækker. Med størrelsesoplysninger. Kan også anvendes stående på bordpladen.
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Passer til:

Undersænker str.: 6 - 8 - 10 -
11,5 - 15 - 19 - 25

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven