Hjulsæt til UNI Line, 4 dele, Type: 1

Art.-nr.: 955459 1
Sæt pris 4 styk (DKK 116,59 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
206 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Tower; Wall; Z-Tower; Cleaning Tower
Højde 150 mm
Konstruktionshøjde 150 mm
Hjul-⌀ 125 mm
Bæreevne pr. stk. 200 kg
Produkttype Hjul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955459 1
EAN/GTIN 4062406584702
Producentnummer 955459 1

Betegnelse

Udførelse:

Hjul med ⌀ 125 mm. Perfekt selv på ujævne undergrunde. Trådfang forhindrer, at hjulet sætter sig fast. Optimal kørselsstabilitet takket være førsteklasses kuglelejer. Med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, minimal friktion og lavt støjniveau. Bæreevne pr. hjul 200 kg. Maksimal bæreevne, når der monteres 4 hjul: 600 kg.

Leveringsomfang:

2 drejelige hjul og 2 drejelige hjul med bremser til hjul og drejekrans. Inklusive monteringsmateriale.

Lakering:

Forzinket, kan ikke konfigureres.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven