Hulpladevæg dobbeltsidet til ToolTruck 444 mm

Art.-nr.: 914856 444
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Nyttehøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Serie ToolTruck
Højde 444 mm
Hulplade, højde 444 mm
Hulplade, bredde 1.025 mm
Brugsområde Mobilt arbejdsbord
Produkttype Hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 914856 444
EAN/GTIN 4045197894038
Producentnummer 914856 444

Betegnelse

Udførelse:

Søjlepar af stålrør 25×25 mm med stålpladehulvæg ( □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm), sølv-pulverlakeret.
Hulplade på begge sider med hulmønster.

Passer til:

Leveringsomfang:

Stålpladehulvæg inklusive bæresøjle-par.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven