Mobil filebænk ToolTruck til L-BOXX® 4

Art.-nr.: 914574 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 40
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Separat oplåsning af skuffer: Enhånds
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 40 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Separat oplåsning af skuffer Enhånds
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Serie ToolTruck
Højde 1.000 mm
Bredde 1.195 mm
Dybde 500 mm
Udtrækshylde, nyttebredde 370 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Antal døre 1
Materiale, bordplade X-ABS
Stødfanger ja
kan sænkes nej
Vægt 89 kg
Produkttype mobil filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 914574 4
EAN/GTIN 4062406785581
Producentnummer 914574 4

Betegnelse

Udførelse:

Den mobile filebænk ToolTruck er udstyret med en arbejdsplade i X-ABS af hensyn til høje tekniske krav. Åbent rum med 4 udtrækshylder, som passer til 4 × kunststof-systemkufferter L-BOXX®, der nemt og hurtigt kan klikkes af og på. Der passer 2 × kunststof-systemkufferter L-BOXX® nr. 693330 str. 102 og str. 136. Eller som alternativ: 2 × nr. 693330 str. 102; 1 × str. 238 (ved afmontering af den 3. udtrækshylde). Vognsider beklædt med stødfangere i LDPE. En centrallås låser låge, skuffer og udtrækshylder.
Skabsrum med låge og 2 hylder.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016.

Bemærk:

Valgfrit værdirum / siderum nr. 914791 er ikke integreret i ToolTrucks centrallås; lukker med separat stiftcylinderlås. Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95. Systemkuffert L-BOXX® medfølger ikke i leveringen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven