LED-lampe til ToolTruck uden bæresøjler 20

Art.-nr.: 914872 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ToolTruck
ATEX-zone Ingen
Nominel spænding 250 V
Effektforbrug 35 W
Lysnet 2.800 lm
Energiforsyning Eldrevet
Lampearmatur, længde 1.030 mm
Lampearmatur, bredde 123 mm
Lampearmatur, højde 33 mm
Bærearm, udhæng 350 mm
Stiktype indgang GST-stiksystem
Produkttype Monteringslampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 914872 20
EAN/GTIN 4045197893758

Betegnelse

Udførelse:

Belysningsenhed komplet med lysarmatur, tilslutningskabel og bærearme, der sættes på værkstedsvognens eller det mobile arbejdsbords bæresøjler. Bærearm med gennembrydning til gennemføring af kablet gennem bæresøjlerne. Vedligeholdelsesfri LED-teknologi med lang levetid. Den energieffektive lyskilde er yderst homogen, blænd- og flimmerfri med en neutral hvid lysfarve og en lystemperatur på 4000 K.
Denne lygte indeholder indbyggede LED-lamper. Pærerne i lampen kan ikke udskiftes.

Passer til:

Hulpladevægge nr. 914855; 914856 (ikke egnet til str. 222 og str. 444).

Leveringsomfang:

LED-lampe inklusive strømforsyning, med Wieland-stik til tilslutning til kabelopruller, 2 bærearme.

Bemærk:

Kabelopruller nr. 914890 str. DE til strømtilslutning skal også bestilles.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør