Hylde fast 1

Art.-nr.: 914774 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 25

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 25 kg
Serie ToolTruck
Nyttebredde 330 mm
Nyttedybde 450 mm
Tykkelse 26 mm
Bæreevne 25 kg
Brugsområde Mobilt arbejdsbord
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 914774 1
EAN/GTIN 4045197893826
Producentnummer 914774 1

Betegnelse

Udførelse:

I pladestål, sølvlakeret. Til ophængning i den mobile filebænks skabsdel.

Passer til:

Mobil filebænk nr. 914560, 914564, 914568.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven