{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 40 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Separat oplåsning af skuffer | Enhånds | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Skuffer, nytteflade i G | 16×16 | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Serie | ToolTruck | |
Højde | 1.000 mm | |
Bredde | 1.195 mm | |
Dybde | 500 mm | |
Skuffer, fronthøjde | 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 400 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 400 mm | |
Skuffer, nyttebredde i G | 16 | |
Skuffer, nyttedybde i G | 16 | |
Udtrækshylde, nyttebredde | 370 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Antal skuffer | 6 | |
Antal døre | 0 | |
Materiale, bordplade | X-ABS | |
ComfortClose | nej | |
Stødfanger | ja | |
kan sænkes | nej | |
Vægt | 104 kg | |
Produkttype | mobil filebænk |
Artikelnummer | 914575 10 | |
EAN/GTIN | 4062406785598 | |
Producentnummer | 914575 10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |