Hulpladevæg dobbeltsidet til ToolTruck, Nyttehøjde: 222mm

Art.-nr.: 914856 222
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Nyttehøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Serie ToolTruck
Højde 222 mm
Hulplade, højde 222 mm
Hulplade, bredde 1.025 mm
Brugsområde Mobilt arbejdsbord
Produkttype Hulplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 914856 222
EAN/GTIN 4045197894021
Producentnummer 914856 222
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Søjlepar af stålrør 25×25 mm med stålpladehulvæg ( □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm), sølv-pulverlakeret.
Hulplade på begge sider med hulmønster.

Passer til:

Leveringsomfang:

Stålpladehulvæg inklusive bæresøjle-par.

Downloads og dokumenter

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven