• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Kabelopruller med oprulningsautomatik, Type: DE

Art.-nr.: 914890 DE
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Værkstedsvogn ToolCar; Mobil filebænk ToolTruck
Nominel spænding 250 V
Højde 80 mm
Bredde 310 mm
Dybde 360 mm
Energiforsyning Med kabel
Materiale, kabel Neopren
Kabellængde 5 m
Stiktype indgang F; GST-stiksystem
Produkttype Kabelopruller

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 914890 DE
Kopier
EAN/GTIN 4045197894052
Kopier
Producentnummer 914890 DE
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kabelopruller af stabil stålplade med integreret forlængerledning til egen montering under værkstedsvognen. Med udtræks- og oprulningsautomatik.
250 V, 10 A, vekselstrøm.
Følgende LED-lamper kan tilsluttes til kabeloprulleren: Nr. 914870, 914871, 914872, 914873.

Anvendelse:

Til mobil strømforsyning på værkstedsvogn og mobil filebænk .

Passer til:

ToolCar nr. 914520, 914524; værkstedsvogn nr. 914540, 914550; XL ToolCar nr. 914590; ToolTruck nr. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Leveringsomfang:

Kabelopruller med 5,0 m langt neopren- kabel, 2 Schuko-stik med dækplade til indbygning i værkstedsvognens siderum (forbindes til kabeloprulleren vha. Wieland-stik).

Bemærk:

Kan ikke kombineres med ekstraskuffe nr. 914795.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til montering på værkstedsvogne eller ToolTruck.
  • Mobil strømforsyning til LED-lamper 914870, 914871, 914872, 914873.
  • Integreret forlængerkabel til anvendelse i alle strømnetsystemer med CEE 7/4.
  • To 250 V-stikkontakter til brug med eksterne strømforbrugere.
  • Til indendørs anvendelse.
  • Til industriel anvendelse.

Ukorrekt anvendelse
  • Kan ikke kombineres med ekstra skuffe.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Må ikke udsættes for kraftige vibrationer, høj luftfugtighed eller kraftig mekanisk belastning.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven