Mobil filebænk ToolTruck med skuffer med helt udtræk 6

Art.-nr.: 914560 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Antal skuffer Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 40
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Separat oplåsning af skuffer: Enhånds
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 40 kg
    Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
    Skuffeudtræk Udtræksspærre
    Separat oplåsning af skuffer Enhånds
    Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
    Skuffer, nytteflade i G 20×16
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    Serie ToolTruck; Mobil filebænk ToolTruck
    Højde 1.000 mm
    Bredde 1.195 mm
    Dybde 500 mm
    Skuffer, nyttebredde 500 mm
    Skuffer, nyttedybde 400 mm
    Skuffer, nyttebredde i G 20
    Skuffer, nyttedybde i G 16
    Antal skuffer 6
    Vægt 94,4 kg
    Konfigurator relevant ja
    Produkttype mobil filebænk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 914560 6
    EAN/GTIN 4045197892249
    Producentnummer 914560 6

    Betegnelse

    Udførelse:

    Den mobile filebænk ToolTruck er udstyret med en arbejdsplade i X-ABS af hensyn til høje tekniske krav. Skabsrum med 2 hylder og dør. Vognsider beklædt med stødfangere i LDPE.
    En centrallås låser skabsdelens låge og samtidig skufferne.

    Bestykning:

    Skuffefronthøjde: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

    Leveringsomfang:

    Inklusive underopdelinger:
    for hver 75 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 75,
    for hver 125 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 125.

    Lakering:

    Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

    Bemærk:

    Valgfrit rum til værdigenstande / siderum nr. 914791 ikke integreret i ToolTrucks centrallås, låses med separat stiftcylinderlås.
    Skuffedeler nr. 951510 str. 200 passer også til skuffehøjder på 200 mm, det samme gælder kantliste nr. 951560 str. 200 og stik-skillevægge nr. 951741 - 951821 hver i str. 200.
    Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95.
    Passende opdelingsmateriale:
    Slidskantlister nr. 951560 str. 75; str. 125 og str. 200;
    gitterskillevægge nr. 951510 str. 75; str. 125 og str. 200;
    stik-skillevægge nr. 951721951821 str. 75; nr. 951731951821 str. 125 og nr. 951741951821 str. 200.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven