Ringgaffelnøglesæt 19

Art.-nr.: 952428 19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
291 styk på lager
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Bredde 200 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Antal værktøjer 19
Udførelse med skruenøgle (ring- og gaffelnøgle)
Vægt 2,185 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 952428 19
EAN/GTIN 4062406154257

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 952428: 1 stk.
GARANT ringgaffelnøglesæt nr. 613610 str. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven