Ringgaffelnøglesæt 19

Art.-nr.: 952435 19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20
  • Mindst egnede skuffefronthøjde: 100

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
    Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
    Mindst egnede skuffefronthøjde 100 mm
    Bredde 200 mm
    Dybde 500 mm
    Bredde i G 8
    Dybde i G 20
    Antal værktøjer 19
    Udførelse med skruenøgle (ring- og gaffelnøgle)
    Vægt 2,271 kg
    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 952435 19
    EAN/GTIN 4062406154332
    Producentnummer 952435 19

    Betegnelse

    Udførelse:

    Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

    Leveringsomfang:

    Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 952435: 1 stk.
    HOLEX ringgaffelnøglesæt nr. 613960 str. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 stk.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven