{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 30 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Separat oplåsning af skuffer | Enhånds | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Skuffer, nytteflade i G | 20×16 | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Serie | ToolTruck; Mobil filebænk ToolTruck | |
Højde | 1.000 mm | |
Bredde | 1.195 mm | |
Dybde | 500 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 500 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 400 mm | |
Skuffer, nyttebredde i G | 20 | |
Skuffer, nyttedybde i G | 16 | |
Antal skuffer | 6 | |
Konfigurator relevant | ja | |
Produkttype | mobil filebænk |
Artikelnummer | 914564 6 | |
EAN/GTIN | 4045197892263 | |
Producentnummer | 914564 6 |