{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, vinklet | |
Hel længde | 320 mm | |
Til indvendige låseringe-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Spids-⌀ | 3,2 mm | |
Standard | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Kæbeform | vinklet 90° | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | kemisk sortfarvet | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719805 J41 | |
EAN/GTIN | 4045197493026 | |
Producentnummer | 719805 J41 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Låseringstang, Type: J41
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
294 styk på lager
186,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
225,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbeform | vinklet 90° | vinklet 90° |
Form | D | D |
Til indvendige låseringe-⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Greb | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof |
Spids-⌀ | 3,2 mm | 3,2 mm |
Udskiftelig spids | nej | nej |
Produkttype | Låseringstang | Låseringstang |