{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, lige | |
Hel længde | 225 mm | |
Til indvendige låseringe-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Spids-⌀ | 2,3 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Kæbeform | lige | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | kemisk sortfarvet | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719805 J3 | |
EAN/GTIN | 4045197492661 | |
Producentnummer | 719805 J3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Låseringstang, Type: J3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.006 styk på lager
110,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
341 styk på lager
122,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager
118,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til indvendige låseringe-⌀ | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Hel længde | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Greb | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof |
Overflade | kemisk sortfarvet | sort | kemisk sortfarvet |
Spids-⌀ | 2,3 mm | 2,25 mm | 2,3 mm |
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, lige | Inderring, lige | Inderring, vinklet |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Specialstål | Krom-vanadium-stål |