{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, lige | |
Hel længde | 180 mm | |
Til indvendige låseringe-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Spids-⌀ | 1,8 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Kæbeform | lige | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | kemisk sortfarvet | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719805 J2 | |
EAN/GTIN | 4045197492654 | |
Producentnummer | 719805 J2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Låseringstang, Type: J2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.835 styk på lager
93,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
392 styk på lager
107,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
485 styk på lager
94,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til indvendige låseringe-⌀ | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
Hel længde | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Greb | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof |
Standard | DIN 5256 C | DIN 5256 C | svarer omtrent til DIN 5256 |
Overflade | kemisk sortfarvet | sort | kemisk sortfarvet |
Spids-⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Specialstål | Krom-vanadium-stål |