{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, lige | |
Hel længde | 135 mm | |
Til indvendige låseringe-⌀ | 8 mm - 13 mm | |
Spids-⌀ | 0,9 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Kæbeform | lige | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | kemisk sortfarvet | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719805 J0 | |
EAN/GTIN | 4045197492630 | |
Producentnummer | 719805 J0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Låseringstang, Type: J0
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
689 styk på lager
92,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
378 styk på lager
101,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
208 styk på lager
95,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til indvendige låseringe-⌀ | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm |
Hel længde | 135 mm | 140 mm | 135 mm |
Greb | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof |
Standard | DIN 5256 C | DIN 5256 C | svarer omtrent til DIN 5256 |
Overflade | kemisk sortfarvet | sort | kemisk sortfarvet |
Spids-⌀ | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Specialstål | Krom-vanadium-stål |