{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, vinklet | |
Hel længde | 180 mm | |
Til indvendige låseringe-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Spids-⌀ | 1,8 mm | |
Standard | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Kæbeform | vinklet 90° | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | kemisk sortfarvet | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719805 J21 | |
EAN/GTIN | 4045197493002 | |
Producentnummer | 719805 J21 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Låseringstang, Type: J21
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
691 styk på lager
100,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager
118,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbeform | vinklet 90° | vinklet 90° |
Form | D | D |
Til indvendige låseringe-⌀ | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
Hel længde | 180 mm | 165 mm |
Greb | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof |
Standard | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Spids-⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm |