{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, lige | |
Hel længde | 225 mm | |
Til indvendige låseringe-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
Spids-⌀ | 2,25 mm | |
Standard | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Kæbeform | lige | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Specialstål | |
Materiale, spids | Specialstål | |
Overflade | sort | |
Led med integreret returfjeder | ja | |
Greb med fikseringsanordning | nej | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719770 J3 | |
EAN/GTIN | 4045197504029 | |
Producentnummer | 719770 J3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Præcisionslåseringstang, Type: J3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
471 styk på lager
122,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.941 styk på lager
110,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
207 styk på lager
118,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til indvendige låseringe-⌀ | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Hel længde | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Standard | DIN 5256 C | DIN 5256 C | svarer omtrent til DIN 5256 |
Overflade | sort | kemisk sortfarvet | kemisk sortfarvet |
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, lige | Inderring, lige | Inderring, vinklet |
Materiale | Specialstål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Låseringstang | Låseringstang | Låseringstang |