{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, vinklet | |
Hel længde | 130 mm | |
Til indvendige låseringe-⌀ | 8 mm - 13 mm | |
Spids-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Kæbeform | vinklet 90° | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Specialstål | |
Materiale, spids | Specialstål | |
Overflade | sort | |
Led med integreret returfjeder | ja | |
Greb med fikseringsanordning | nej | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719770 J01 | |
EAN/GTIN | 4045197504043 | |
Producentnummer | 719770 J01 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Præcisionslåseringstang J01
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
116,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
303 styk på lager
99,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbeform | vinklet 90° | vinklet 90° |
Til indvendige låseringe-⌀ | 8 ;13 | 8 ;13 |
Hel længde | 130 | 135 |
Greb | overtrukket med kunststof | overtrukket med kunststof |
Norm | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, vinklet | Inderring, vinklet |
Materiale | Specialstål | Krom-vanadium-stål |