{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, vinklet | |
Hel længde | 305 mm | |
Til indvendige låseringe-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Spids-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Kæbeform | vinklet 90° | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Specialstål | |
Materiale, spids | Specialstål | |
Overflade | sort | |
Led med integreret returfjeder | ja | |
Greb med fikseringsanordning | nej | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719770 J41 | |
EAN/GTIN | 4045197504081 | |
Producentnummer | 719770 J41 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Præcisionslåseringstang J41
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
225,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
322 styk på lager
186,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Form | D | D |
Til indvendige låseringe-⌀ | 85 ;140 | 85 ;140 |
Norm | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Overflade | sort | kemisk sortfarvet |
Spids-⌀ | 3,2 | 3,2 |
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, vinklet | Inderring, vinklet |
Materiale | Specialstål | Krom-vanadium-stål |