Vandtæt kuffert „Explorer“ 7630

Art.-nr.: 692930 7630
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Egenskab, kuffert: Egnet til flytransport; Slagfast; Kan stables

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 67
Egenskab, kuffert Egnet til flytransport; Slagfast; Kan stables
Udvendige mål, længde 860 mm
Udvendige mål, bredde 560 mm
Udvendige mål, højde 355 mm
Indvendige mål, længde 765 mm
Indvendige mål, bredde 485 mm
Indvendige mål, højde 305 mm
Volumen 113,1 l
Antal lukninger 7
Antal sidehåndtag 2
Antal hjul 2
Maksimal last 81,8 kg
Vægt 16,4 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 692930 7630
EAN/GTIN 8024482008806
Producentnummer 7630.B

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt robust kuffert i meget slagfast kunststof, fyldt med forstanset skumindlæg. Kan låses med hængelås nr. 085830085875. Gennemgående høj sidetykkelse giver høj stabilitet. Tryktæt og kemisk resistent. Temperaturbestandig fra −33 til 90 °C.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til beskyttelse, indpakning og transport af sarte dele og apparater.

Bemærk:

Mange andre kuffertstørrelser, udstyrsvarianter og tilbehør på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven