{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Egenskab, kuffert | Egnet til flytransport; Slagfast; Kan stables | |
Udvendige mål, længde | 650 mm | |
Udvendige mål, bredde | 510 mm | |
Udvendige mål, højde | 245 mm | |
Indvendige mål, længde | 580 mm | |
Indvendige mål, bredde | 440 mm | |
Indvendige mål, højde | 220 mm | |
Volumen | 56,1 l | |
Antal lukninger | 4 | |
Antal sidehåndtag | 2 | |
Maksimal last | 36,7 kg | |
Vægt | 8,4 kg | |
Produkttype | Værktøjstransportsystem |
Artikelnummer | 692930 5822 | |
EAN/GTIN | 8024482008721 | |
Producentnummer | 5822.B |