{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Egenskab, kuffert | Egnet til flytransport; Slagfast; Kan stables | |
Udvendige mål, længde | 520 mm | |
Udvendige mål, bredde | 435 mm | |
Udvendige mål, højde | 230 mm | |
Indvendige mål, længde | 480 mm | |
Indvendige mål, bredde | 370 mm | |
Indvendige mål, højde | 205 mm | |
Volumen | 35,5 l | |
Antal lukninger | 2 | |
Maksimal last | 24,7 kg | |
Vægt | 4,2 kg | |
Produkttype | Værktøjstransportsystem |
Artikelnummer | 692930 4820 | |
EAN/GTIN | 8024482008684 | |
Producentnummer | 4820.B |