{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Egenskab, kuffert | Egnet til flytransport; Slagfast; Kan stables | |
Udvendige mål, længde | 316 mm | |
Udvendige mål, bredde | 270 mm | |
Udvendige mål, højde | 143 mm | |
Indvendige mål, længde | 276 mm | |
Indvendige mål, bredde | 200 mm | |
Indvendige mål, højde | 120 mm | |
Volumen | 6,6 l | |
Antal lukninger | 2 | |
Maksimal last | 15 kg | |
Vægt | 1,3 kg | |
Produkttype | Værktøjstransportsystem |
Artikelnummer | 692930 2712 | |
EAN/GTIN | 8024482010779 | |
Producentnummer | 2712.B |