{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Egenskab, kuffert | Egnet til flytransport; Slagfast; Kan stables | |
Udvendige mål, længde | 457 mm | |
Udvendige mål, bredde | 366 mm | |
Udvendige mål, højde | 118 mm | |
Indvendige mål, længde | 420 mm | |
Indvendige mål, bredde | 300 mm | |
Indvendige mål, højde | 95 mm | |
Volumen | 12 l | |
Antal lukninger | 2 | |
Maksimal last | 15 kg | |
Vægt | 2,6 kg | |
Produkttype | Værktøjstransportsystem |
Artikelnummer | 692930 4209 | |
EAN/GTIN | 8024482185057 | |
Producentnummer | 146364 PREMIUM XLT-68/2F |