{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Egenskab, kuffert | Egnet til flytransport; Slagfast; Kan stables | |
Udvendige mål, længde | 627 mm | |
Udvendige mål, bredde | 475 mm | |
Udvendige mål, højde | 292 mm | |
Indvendige mål, længde | 538 mm | |
Indvendige mål, bredde | 405 mm | |
Indvendige mål, højde | 250 mm | |
Volumen | 53 l | |
Antal lukninger | 4 | |
Antal sidehåndtag | 2 | |
Antal hjul | 2 | |
Maksimal last | 37,2 kg | |
Vægt | 11,3 kg | |
Produkttype | Værktøjstransportsystem |
Artikelnummer | 692930 5326 | |
EAN/GTIN | 8024482177014 | |
Producentnummer | 5326.B |