{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 200 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Serie | MANOSKOP® 755 | |
Samlet længde L | 504 mm | |
Momentområde | 40 Nm - 200 Nm | |
Momentområde | 30 lbfft - 147 lbfft | |
Vægt | 1.362 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 25 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Holder til indstiksværktøj | 14×18 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/hurtigskiftefunktion | nej | |
Slæbeviser | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 435 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 460 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657300 200 | |
EAN/GTIN | 2050001017246 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnøgle uden skala 200 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
1.989,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.009,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.120,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.419,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
1.035,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm ;lbfft | Nm | Nm | Nm | Nm |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højrespænding | Højre- og venstrespænding |
Samlet længde L | 504 | 405 | 459 | 446 | 410 |
Maks. moment | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | til indstiksværktøj (firkantsholder) | Drivfirkant (skralde) | Drivfirkant (skraldenøgle) | til indstiksværktøj (firkantsholder) |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | uden indstillingsskala (kræver testapparat) |