Momentnøgle basisenhed 40 Nm

Art.-nr.: 657410 40
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 342,70 DKK /stk.
  • 979,66 DKK /stk.
  • 342,70 DKK /stk.
  • 1.445,28 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±4
  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Maks. moment 40 Nm
    Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
    Målenøjagtighed, moment ±4 %
    Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
    Serie MANOSKOP® 755
    Samlet længde L 201 mm
    Momentområde 4 Nm - 40 Nm
    Momentområde 4 lbfft - 30 lbfft
    Vægt 520 g
    Justeret centermål ved momentnøgle [l2] 17,5 mm
    Holder til indstiksværktøj 9×12 mm
    Udløsningsindikering akustisk; akustisk
    Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
    Tilslutningsform til indstiksværktøj (firkantsholder)
    Måleværktøj Mekanisk
    Data, kan logges nej
    Indstilling af udløsningsværdi uden indstillingsskala (kræver testapparat)
    Feedback udløsning
    Reverserbar aflæsning Nm; lbfft
    Målemetode Moment
    Justeringsmulighed udløsningsværdi forudindstillet
    Norm DIN EN ISO 6789
    Armlængde uden indstiksværktøj [l1] 172 mm
    Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 189,5 mm
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 657410 40
    EAN/GTIN 4018754031603
    Producentnummer 50010004

    Betegnelse

    Udførelse:

    Enarmet momentnøgle uden indstillingsskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester. Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om.
    Uden indstiksværktøj (grundmodel); passende indstiksværktøj, se nr. 657582657590.

    Funktion:

    Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

    Anvendelse:

    Til kontrolleret tilspænding af skruer efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

    Norm:

    Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

    Anvendelsesdata:

    Forklaring til tegningen og formlen:

    l1 = armlængde uden indstiksværktøj
    l2 = justeret centermål på momentnøglen
    l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
    l4 = indstiksværktøjets centermål
    L = værktøjets samlede længde
    T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
    T2 = det foreskrevne drejningsmoment

    Bemærk:

    Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven