Reverserbar skralde 1-3/8 tommer

Art.-nr.: 657600 1-3/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
602 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type-drivfirkant (tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
    Drivfirkant 3/8 tommer
    Bredde b 33 mm
    Højde h 24 mm
    Varig belastningsevne 80 Nm
    Centermål S 17,5 mm
    Antal tænder 60
    Indstiksskaft 9×12 mm
    Reverserbar skraldenøgle ja
    Skralde med uddriver nej
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 657600 1-3/8
    EAN/GTIN 4018754034512
    Producentnummer 58250005

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.
    Reverserbar løs skralde.

    Materiale:

    Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

    Anvendelsesdata:

    Forklaring til tegningen og formlen:

    l1 = armlængde uden indstiksværktøj
    l2 = justeret centermål på momentnøglen
    l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
    l4 = indstiksværktøjets centermål
    L = værktøjets samlede længde
    T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
    T2 = det foreskrevne drejningsmoment

    Passer til:

    Momentnøgle med firkantholdere.

    Bemærk:

    Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!
    Yderligere indstiksværktøj med firkant-indstiksskaft 22×28 mm fås på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven