{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Bredde b | 41 mm | |
Højde h | 22,3 mm | |
Serie | 725QR/20 | |
Varig belastningsevne | 200 Nm | |
Centermål S | 38,5 mm | |
Antal tænder | 36 | |
Indstiksskaft | 14×18 mm | |
Reverserbar skraldenøgle | ja | |
Skralde med uddriver | ja | |
Produkttype | Skralde |
Artikelnummer | 657590 2-1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754139637 | |
Producentnummer | 58253020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Reverserbar skralde med uddriver QuickRelease, Type-drivfirkant: 2-1/2tommer
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager
860,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
902 styk på lager
689,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
568 styk på lager
508,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Bredde b | 41 mm | 39 mm | 43 mm |
Varig belastningsevne | 200 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Højde h | 22,3 mm | 20,5 mm | 29 mm |
Centermål S | 38,5 mm | 34 mm | 25 mm |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Skralde | Skralde | Skralde |