{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Bredde b | 29 mm | |
Højde h | 14,5 mm | |
Serie | 725QR | |
Varig belastningsevne | 100 Nm | |
Centermål S | 28 mm | |
Antal tænder | 30 | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Reverserbar skraldenøgle | ja | |
Skralde med uddriver | ja | |
Produkttype | Skralde |
Artikelnummer | 657590 1-3/8 | |
EAN/GTIN | 4018754139613 | |
Producentnummer | 58253005 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Reverserbar skralde med uddriver QuickRelease, Type-drivfirkant: 1-3/8tommer
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
778,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
173 styk på lager
625,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
449,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Varig belastningsevne | 100 Nm | 135 Nm | 135 Nm |
Indstiksskaft | 9×12 mm | 9×12 mm | 9×12 mm |
Højde h | 14,5 mm | 16,4 mm | 22,5 mm |
Reverserbar skraldenøgle | ja | ja | ja |
Centermål S | 28 mm | 28 mm | 17,5 mm |
Produkttype | Skralde | Skralde | Skralde |