{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 300 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Serie | MANOSKOP® 755 | |
Samlet længde L | 656 mm | |
Momentområde | 60 Nm - 300 Nm | |
Momentområde | 40 lbfft - 220 lbfft | |
Vægt | 1.512 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 25 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Holder til indstiksværktøj | 14×18 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/hurtigskiftefunktion | nej | |
Slæbeviser | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 587 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 612 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657300 300 | |
EAN/GTIN | 2050001017253 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Momentnøgle uden skala 300 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
2.138,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.174,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | akustisk; akustisk |
Samlet længde L | 656 mm | 587 mm |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | ±3 % |
Målemetode | Moment | Moment |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | forudindstillet |