{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 340 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 %; ±3 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 655 mm | |
Momentområde | 68 Nm - 340 Nm | |
Momentområde | 50 lbfft - 250 lbfft | |
Opløsning | 0,1 Nm | |
Vægt | 1.650 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Display | digital | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | LR3 | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | nej | |
Displaydiagonal | 3,5 tommer | |
Indstilling af udløsningsværdi | Slæbeviser | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 567 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655550 340 | |
EAN/GTIN | 4045197727879 | |
Producentnummer | 655550 340 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektronisk momentnøgle med digitalt skalamåleur, Maks. moment: 340Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
4.507,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
2.846,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
2.242,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
7.427,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
5.475,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
7.427,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Display | digital | digital | digital | digital | digital | digital |
Momentområde | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 60 Nm - 300 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm |
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet | Akkudrevet | Akkudrevet | Akkudrevet | Akkudrevet |
Maks. moment | 340 Nm | 340 Nm | 300 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Måleværktøj | elektronisk | elektronisk | Mekanisk | elektronisk | elektronisk | elektronisk |
Feedback | visning | visning | udløsning | visning | visning; udløsning; akustisk signal | visning |