{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 50 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±1 % | |
Interface | RS232C-interface | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | CTB2-G | |
Samlet længde L | 340 mm | |
Momentområde | 10 Nm - 50 Nm | |
Opløsning | 0,05 Nm | |
Vægt | 580 g | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | Elektromekanisk udløsning | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | LR3 | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft; lbfin | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 254 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655360 50 | |
EAN/GTIN | 2050001023131 | |
Producentnummer | CTB50N2X12D-G |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Elektronisk momenttestnøgle, Maks. moment: 50Nm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
13.439,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
5.505,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
4.104,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
5.505,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Momentområde | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm |
Samlet længde L | 340 mm | 407,5 mm | 398,5 mm | 407,5 mm |
Maks. moment | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
Målenøjagtighed, moment | ±1 % | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % |
Måleværktøj | elektronisk | elektronisk | elektronisk | elektronisk |