{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 500 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±1 % | |
Interface | RS232C-interface | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | CTB2-G | |
Samlet længde L | 1.055 mm | |
Momentområde | 100 Nm - 500 Nm | |
Opløsning | 0,5 Nm | |
Vægt | 4.000 g | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | Elektromekanisk udløsning | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | LR3 | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft; lbfin | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 910 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655360 500 | |
EAN/GTIN | 2050001023179 | |
Producentnummer | CTB500N2X22D-G |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Elektronisk momenttestnøgle 500 Nm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
22.148,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
8.247,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
8.247,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Data, kan logges | ja | ja | ja |
Energiforsyning | Batteridrevet | Akkudrevet | Akkudrevet |
Maks. moment | 500 | 500 | 500 |
Testprotokol | Producentens testrapport | Producentens testrapport | Producentens testrapport |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | Drivfirkant (skraldenøgle) | Drivfirkant (skraldenøgle) |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | digital, justérbar | digital, justérbar |