{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 360 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±1 % | |
Interface | RS232C-interface | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | CTB2-G | |
Samlet længde L | 815 mm | |
Momentområde | 72 Nm - 360 Nm | |
Opløsning | 0,4 Nm | |
Vægt | 1.130 g | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | Elektromekanisk udløsning | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | LR3 | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft; lbfin | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 722 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655360 360 | |
EAN/GTIN | 2050001023162 | |
Producentnummer | CTB360N2X22D-G |