{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 100 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±1 % | |
Interface | RS232C-interface | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | CTB2-G | |
Samlet længde L | 450 mm | |
Momentområde | 20 Nm - 100 Nm | |
Opløsning | 0,1 Nm | |
Vægt | 630 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | Elektromekanisk udløsning | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | LR3 | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft; lbfin | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 363 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655360 100 | |
EAN/GTIN | 2050001023148 | |
Producentnummer | CTB100N2X15D-G |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Elektronisk momenttestnøgle, Maks. moment: 100Nm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
13.439,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
240 styk på lager
5.728,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
225 styk på lager
4.216,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
5.728,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Opløsning | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Momentområde | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm |
Samlet længde L | 450 mm | 423,4 mm | 418,6 mm | 423,4 mm |
Vægt | 630 g | 1.052 g | 910 g | 1.052 g |
Interface | RS232C-interface | USB-interface; Bluetooth-port | Bluetooth-port | USB-interface |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | til indstiksværktøj (firkantsholder) | Drivfirkant (skralde) | til indstiksværktøj (firkantsholder) |
Udløsningsprincip | Elektromekanisk udløsning | vibrationsmotor | Elektromekanisk udløsning | vibrationsmotor |