{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 10 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ på udgangsside | 20 mm | |
Længde | 45 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgler | |
Overflade | kunststofisoleret | |
med AS-Drive-profil | nej | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637687 10 | |
EAN/GTIN | 4067263069997 | |
Producentnummer | 637687 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
6-kantet hoved, 3/8 tomme isoleret, Nøglestørrelse: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
216 styk på lager
81,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.132 styk på lager
25,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
806 styk på lager
40,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 20 mm | 14,6 mm | 14,6 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgler | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 45 mm | 25 mm | 25 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Overflade | kunststofisoleret | forkromet | forkromet |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |