{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 5/16 tommer | |
Nøglestørrelse | 8 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
6-kantet topnøgleprofil | Surfacedrive | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 11,8 mm | |
Længde | 25,5 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle Surface Drive | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637125 8 | |
EAN/GTIN | 4045197497222 | |
Producentnummer | 637125 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.040 styk på lager
33,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
927 styk på lager
26,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
500 styk på lager
40,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
461 styk på lager
40,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
197 styk på lager
81,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 17 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle Surface Drive | 6-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgler |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 25,5 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm | 45 mm |
Nøglestørrelse | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |