{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 17/64 tommer | |
Nøglestørrelse | 7 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
6-kantet topnøgleprofil | Surfacedrive | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 10,9 mm | |
Længde | 25,5 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle Surface Drive | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637125 7 | |
EAN/GTIN | 4045197523907 | |
Producentnummer | 637125 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
6-kantet hoved 3/8 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
833 styk på lager
33,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
904 styk på lager
26,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 10,9 mm | 10,9 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle Surface Drive | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 25,5 mm | 25 mm |
Nøglestørrelse | 7 mm | 7 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |